CX06FWP22A45 RACC.CP06FW22A45/B T3/8-F22X1.5 W.P.:280 BAR

RACCORDI FEMMINA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:CX06FWP22A45
Rubix:999190900044986
CX06FWP22A45 RACC.CP06FW22A45/B T3/8-F22X1.5 W.P.:280 BAR

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina
Connessione 13/8 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CX06FWP22A45 RACC.CP06FW22A45/B T3/8-F22X1.5 W.P.:280 BAR


RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:3/8" Diametro Attacco:M22X1.50 Orientamento:45° Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina
Connessione 13/8 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione45°
Diametro di filettatura9,5 mm
Pressione280 bar
3,75 IVA esclusa
/ Unità
4,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione