CX1010MI RACC.CP1010MI T.5/8'M.7/8' W.P.:350 BAR
RACCORDI MASCHIO JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPMI10F
Rubix:999190900045225

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1010MI RACC.CP1010MI T.5/8'M.7/8' W.P.:350 BAR
RACCORDO MASCHIO JIC Diametro Interno Tubo Pollici:5/8" DIametro Attacco:7/8" Pressione:350 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Diametro di filettatura | 15,9 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore