CX0810FIP45 RACC.CP0810FI45/B T.1/2-F.7/8 W.P.:350 BAR

RACCORDI FEMMINA JIC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFPI410E
Rubix:999190900045068
CX0810FIP45 RACC.CP0810FI45/B T.1/2-F.7/8 W.P.:350 BAR

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina jic
Connessione 11/2 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CX0810FIP45 RACC.CP0810FI45/B T.1/2-F.7/8 W.P.:350 BAR


RACCORDO FEMMINA JIC Diametro Interno Tubo [Pollici]:1/2" Diametro Attacco:7/8"-14 Orientamento:45° Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina jic
Connessione 11/2 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione45°
Diametro di filettatura12,7 mm
Pressione350 bar
3,56 IVA esclusa
/ Unità
4,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore