RACC.CP0412ET/B T.1/4-D.12 W.P.:450 BAR CX0412ET
Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPT12B
Rubix:999190900044654


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0412ET/B T.1/4-D.12 W.P.:450 BAR CX0412ET
TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:1/4" Diametro Attacco:12 mm Pressione:450 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 6,3 mm |
| Pressione | 450 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore