RACC.CS2020FL45 T.11/4 -FL 11/4 W.P.:280 BAR CS2020FL45

RACCORDI A FLANGIA SAE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFSL420I
Rubix:999190900044330
RACC.CS2020FL45 T.11/4 -FL 11/4 W.P.:280 BAR CS2020FL45

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 11 1/4 ''
Materialeacciaio zincato (senza cromo vi)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CS2020FL45 T.11/4 -FL 11/4 W.P.:280 BAR CS2020FL45


RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4 Orientamento:45° Pressione:280 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 11 1/4 ''
Materialeacciaio zincato (senza cromo vi)
Esecuzione45°
Diametro esterno del tubo50,8 mm
Diametro di filettatura31,8 mm
Pressione280 bar
27,49 IVA esclusa
/ Unità
33,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore