CX08FOS15L90 RACC.CP08FOS15L/90B T.1/2 DIN.15L M22X1,5 W.P.:280 BAR
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFP915LE
Rubix:999190900045158


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX08FOS15L90 RACC.CP08FOS15L/90B T.1/2 DIN.15L M22X1,5 W.P.:280 BAR
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:1/2" Per raccordo DIN:15L Orientamento:90° Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore