RACC.CH24FOS38S T.11/2-FOS38S W.P.:290 BAR CH24FOS38S
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CH24FOS38S
Rubix:999190900044111


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CH24FOS38S T.11/2-FOS38S W.P.:290 BAR CH24FOS38S
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/2 Diametro Attacco:M52X2 Orientamento:45° Pressione:290 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 38,1 mm |
| Pressione | 290 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore