RACC.CP05MW16A T.5/16-M16X1,5 W.P.:280 BAR CX05MW16A
RACCORDI MASCHIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX05MW16A
Rubix:999190900044832


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP05MW16A T.5/16-M16X1,5 W.P.:280 BAR CX05MW16A
RACCORDO MASCHIO Diametro Interno Tubo Pollici:5/16" Diametro Attacco:M16X1.50 Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 7,9 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione