CX3240FL45 RACC.CP3240FL45/B T.2 FL.21/2 W.P.:175 BAR

RACCORDI A FLANGIA SAE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:CX3240FL45
Rubix:999190900045811
CX3240FL45 RACC.CP3240FL45/B T.2 FL.21/2 W.P.:175 BAR

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 12 ''
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CX3240FL45 RACC.CP3240FL45/B T.2 FL.21/2 W.P.:175 BAR


RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:2" Diametro Attacco:2"1/2 Orientamento:45° Pressione:175 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 12 ''
Materialeacciaio
Esecuzione45°
Diametro esterno del tubo51 mm
Diametro di filettatura50,8 mm
Pressione175 bar
102,50 IVA esclusa
/ Unità
125,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore