CX20FOS38S45 RACC.CP20FOS38S/45B T.11/4 DIN.38S M52X2 W.P.:210 BAR
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFP438SI
Rubix:999190900045707


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX20FOS38S45 RACC.CP20FOS38S/45B T.11/4 DIN.38S M52X2 W.P.:210 BAR
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Per raccordo DIN:38S Orientamento:45° Pressione:210 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 210 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione