DKOL DN10 E 1CA48-15-6

Parker Hannifin Montaggio no-skive

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:1CA48-15-6
Rubix:999200100083892
Produttore:1CA48-15-6
DKOL DN10 E 1CA48-15-6

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo diritto girevole metrico femmina
Connessione 13/8 ''
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DKOL DN10 E 1CA48-15-6


I raccordi Parkrimp No-Skive Parker per media pressione serie 48 sono raccordi idraulici permanenti a crimpare che consentono un rapido assemblaggio con la nostra famiglia di crimpatrici Parkrimp. L'assemblaggio del tubo e dei raccordi No-Skive non richiede la rimozione della copertura esterna del tubo. In questo modo si eliminano i guasti prematuri del tubo idraulico causati da una giunzione troppo lunga o corta. I raccordi della serie 48 hanno una placcatura priva di cromo 6 e vengono utilizzati con i tubi idraulici a treccia metallica Parker, come Global Core con copertura standard, resistente o super resistente, Elite No-Skive con copertura standard, resistente o super resistente, tubi No-Skive Compact per la pulizia dell'acqua, tubi No-Skive Compact per rotaie con copertura ignifuga, tubi idraulici conformi a EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, tubi di aspirazione e ritorno conformi a SAE 100R4 e molti altri. Parker Hannifin soddisfa anche i requisiti delle norme SAE J1273 e ISO 17165-2, che prestano particolare attenzione all'abbinamento del tubo con i raccordi e alla loro compatibilità comprovata dal produttore.
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 9,5 mm, tubo da 3/8 di pollice, -6 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M22x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Femmina, metrica L, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 25 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 48 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensione del tubo: 27 mm (vedi legenda disegni W)
Diametro interno del tubo: -6
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchine fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 315, 31,5
Dimensione attacco: 15 mm
Tipo di attacco: DKOL
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 15

Punti di forza

Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce agli utenti finali una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza abbinata alla più lunga durata del prodotto finale
La tecnologia No-Skive offre agli assemblatori il processo di produzione più semplice, efficiente e sicuro

Applicazioni

Tutte le macchine per l'edilizia;Grandi macchine per lo stampaggio a iniezione;Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura;Macchine per la movimentazione dei container;Idropulitrici ad alta pressione;Macchine per la carta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo diritto girevole metrico femmina
Connessione 13/8 ''
Materialeacciaio
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima105 °C
Esecuzione48
Diametro esterno del tubo15 mm
Diametro di filettatura22 mm
Codice doganale73269098
€ 18,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione