CX0815ET45 RACC.CP0815ET45/B T.1/2-D.15 W.P.:280 BAR

TUBETTI LISCI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:CX0815ET45
Rubix:999190900045126

Riepilogo info tecniche

Tipologiatubetto liscio
Connessione 11/2 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CX0815ET45 RACC.CP0815ET45/B T.1/2-D.15 W.P.:280 BAR


TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:1/2" Diametro Attacco:15 mm Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatubetto liscio
Connessione 11/2 ''
Materialeacciaio al carbonio
Diametro di filettatura12,7 mm
Pressione280 bar
3,24 IVA esclusa
/ Unità
3,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione