CX1216MG RACC.CX1216MG T.3/4-M.1 W.P.:280 BAR
RACCORDI MASCHIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPMG16G
Rubix:999190900045414


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1216MG RACC.CX1216MG T.3/4-M.1 W.P.:280 BAR
RACCORDO MASCHIO Diametro Interno Tubo Pollici:3/4" Diametro Attacco:1" Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 19,1 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore