CX2020MG RACC.CX2020MG T.1 1/4-M.1 1/4 W.P.:210 BAR
RACCORDI MASCHIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPMG20I
Rubix:999190900045647


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX2020MG RACC.CX2020MG T.1 1/4-M.1 1/4 W.P.:210 BAR
RACCORDO MASCHIO Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4 Pressione:210 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 210 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore