BULKHEAD FIT'G S/S 6MM FKM SEA 3816 06 00
Legris Connettore Bulkhead Equal 3189
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:3816 06 00
Rubix:160000001719021
EAN:0820099291208

Dettagli del prodotto : BULKHEAD FIT'G S/S 6MM FKM SEA 3816 06 00
Collega 2 tubi attraverso un pannello.
- componenti in acciaio inox e guarnizioni in FKM per l'utilizzo in ambienti aggressivi,
- costruzione robusta e compatta,
- design igienico volto a ridurre le zone di ritenzione per una pulizia facile e sicura (superficie Ra < 0,8)
- materiali conformi agli standard FDA e 1934/2004 CE, che consentono il contatto permanente con gli alimenti
- controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire la qualità e la tracciabilità,
- ROHS, FDA, 1935/2004/CE
- componenti in acciaio inox e guarnizioni in FKM per l'utilizzo in ambienti aggressivi,
- costruzione robusta e compatta,
- design igienico volto a ridurre le zone di ritenzione per una pulizia facile e sicura (superficie Ra < 0,8)
- materiali conformi agli standard FDA e 1934/2004 CE, che consentono il contatto permanente con gli alimenti
- controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire la qualità e la tracciabilità,
- ROHS, FDA, 1935/2004/CE
Applicazioni: Apparecchiature mediche, trasferimento di sostanze chimiche, industria farmaceutica, petrolchimica, cartaria, alimentare
Materiale del corpo: Acciaio inox AISI 316L
Marchio: Legris
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: tubo da 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Collegamento 2 Dimensioni: 6 mm O.D.
Collegamento 2 Dimensioni: 6 mm
Tipo di collegamento 2: Tubo (O.D.)
Tipo di raccordo 2: Tubo
Tipo di collegamento: Da tubo a tubo
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido: Altri fluidi: Si prega di consultarci, acqua, aria
Dimensioni esagonali: 17
Industria: Farmaceutico, medico, chimico, alimentare e delle bevande
Materiali di costruzione: Acciaio inox AISI 316L (dado), Acciaio inox AISI 316L (pinza)
Pressione massima di esercizio: 30, 435
Temperatura massima di esercizio: 302, 150
Temperatura minima di esercizio: -13, -25
Serie di prodotti: LF 3800
Stile del prodotto: Testa di serie
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione
Quantità per scatola: 2
Materiale di tenuta: FKM
Forma: Diritto
Specifiche: USDA NSF H1 (grasso), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (guarnizione), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/CE, RoHS DI: 2011/65/CE, RoHS DI: 2002/95/CE, PED DI: 97/23/CE, ISO 14743 (trasmissioni pneumatiche)
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 1, 14,5, 755
Peso: 0,027
Materiale del corpo: Acciaio inox AISI 316L
Marchio: Legris
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: tubo da 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Collegamento 2 Dimensioni: 6 mm O.D.
Collegamento 2 Dimensioni: 6 mm
Tipo di collegamento 2: Tubo (O.D.)
Tipo di raccordo 2: Tubo
Tipo di collegamento: Da tubo a tubo
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido: Altri fluidi: Si prega di consultarci, acqua, aria
Dimensioni esagonali: 17
Industria: Farmaceutico, medico, chimico, alimentare e delle bevande
Materiali di costruzione: Acciaio inox AISI 316L (dado), Acciaio inox AISI 316L (pinza)
Pressione massima di esercizio: 30, 435
Temperatura massima di esercizio: 302, 150
Temperatura minima di esercizio: -13, -25
Serie di prodotti: LF 3800
Stile del prodotto: Testa di serie
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione
Quantità per scatola: 2
Materiale di tenuta: FKM
Forma: Diritto
Specifiche: USDA NSF H1 (grasso), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (guarnizione), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/CE, RoHS DI: 2011/65/CE, RoHS DI: 2002/95/CE, PED DI: 97/23/CE, ISO 14743 (trasmissioni pneumatiche)
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 1, 14,5, 755
Peso: 0,027
Punti di forza
- Elevata resistenza agli ambienti aggressivi
- LF 3800: eccellente per il trasporto di fluidi aggressivi
- LF 3900: massima resistenza chimica alla corrosione interna ed esterna
- Design esterno igienico per ridurre le zone di ritenzione
- Facile pulizia in loco
- Comprovata tecnologia di presa - Ampia gamma di applicazioni
- Perfetto per il contatto permanente con gli alimenti
- Compatibile con la sterilizzazione frequente
- Eccellente in ambienti salini e applicazioni all'aperto
- Resistente ai detergenti e ai prodotti per la pulizia industriale
- Compatibile con i tubi in polimero e in acciaio inox scanalato
- Un unico dispositivo per molte applicazioni: gestione ottimizzata delle scorte - Affidabilità e sicurezza
- Prodotto interamente in metallo che consente l'individuazione di tutti i componenti
- Foro pieno, con caduta di pressione minima
- Resistente a martellamenti, urti meccanici e impulsi
- Collegamento e scollegamento manuale, senza bisogno di attrezzi
- Testato al 100% sulla tenuta in produzione
- Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità
- Paratia IP 51: protezione completa contro l'ingresso in zone alimentari e non alimentari
- LF 3800: eccellente per il trasporto di fluidi aggressivi
- LF 3900: massima resistenza chimica alla corrosione interna ed esterna
- Design esterno igienico per ridurre le zone di ritenzione
- Facile pulizia in loco
- Comprovata tecnologia di presa - Ampia gamma di applicazioni
- Perfetto per il contatto permanente con gli alimenti
- Compatibile con la sterilizzazione frequente
- Eccellente in ambienti salini e applicazioni all'aperto
- Resistente ai detergenti e ai prodotti per la pulizia industriale
- Compatibile con i tubi in polimero e in acciaio inox scanalato
- Un unico dispositivo per molte applicazioni: gestione ottimizzata delle scorte - Affidabilità e sicurezza
- Prodotto interamente in metallo che consente l'individuazione di tutti i componenti
- Foro pieno, con caduta di pressione minima
- Resistente a martellamenti, urti meccanici e impulsi
- Collegamento e scollegamento manuale, senza bisogno di attrezzi
- Testato al 100% sulla tenuta in produzione
- Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità
- Paratia IP 51: protezione completa contro l'ingresso in zone alimentari e non alimentari
Applicazioni
- Processo alimentare
- Industria cartaria
- Petrolchimico
- Farmaceutico
- Chimico
- Medicale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 27 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 61 g |
| Tipologia | 3816 |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Diametro esterno del tubo | 17 mm |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,88 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
