Riferimenti
Hydro:TFPOG16G
Rubix:999190900045421

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo ad occhio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1216OG RACC.CP1216OG/B T.3/4-D.1 W.P.:165 BAR
RACCORDO AD OCCHIO Diametro Interno Tubo Pollici:3/4" Diametro Attacco:1" Pressione:165 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo ad occhio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Diametro di filettatura | 19,1 mm |
| Pressione | 165 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore