CX1616FGFP RACC.CX1616FGFP T.1 -F.1 SEDE PIANA W.P.:280 BAR
RACCORDI FEMMINA SEDE PIANA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX1616FGFP
Rubix:999190900045494


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1616FGFP RACC.CX1616FGFP T.1 -F.1 SEDE PIANA W.P.:280 BAR
RACCORDO FEMMINA SEDE PIANA Diametro Interno Tubo (Pollici):1" Diametro Attacco:1" Orientamento:DIRITTO Pressione:280 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | diritto |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore