CX2020FP45 RACC.CP2020FP45/B T.11/4-FP11/4 W.P.:210 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPP420I
Rubix:999190900045637


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio zincato (passivazione bianca) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX2020FP45 RACC.CP2020FP45/B T.11/4-FP11/4 W.P.:210 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4 Orientamento:45° Pressione:210 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio zincato (passivazione bianca) |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro esterno del tubo | 42,4 mm |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 210 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore