RACC.CP04FOS10L/90B T.1/4 DIN.10L M16X1,5 W.P.:280 BAR CX04FOS10L90

RACCORDI FEMMINA DIN2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFP910LB
Rubix:999190900044674
RACC.CP04FOS10L/90B T.1/4 DIN.10L M16X1,5 W.P.:280 BAR CX04FOS10L90

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina din2353
Connessione 11/4 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CP04FOS10L/90B T.1/4 DIN.10L M16X1,5 W.P.:280 BAR CX04FOS10L90


RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:1/4" Per raccordo DIN:10L Orientamento:90° Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina din2353
Connessione 11/4 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione90°
Diametro di filettatura6,3 mm
Pressione280 bar
1,82 IVA esclusa
/ Unità
2,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore