DKOL 90 DN12 M22X1ARTICOLO5 FEM E 1CF46-15-8
Parker Hannifin Montaggio no-skive
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:1CF46-15-8
Rubix:999200100084314
Produttore:1CF46-15-8


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo no-skive |
|---|---|
| Connessione 1 | female metric l - swivel (24° cone with o‑ring) — 90° elbow (dkol) '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : DKOL 90 DN12 M22X1ARTICOLO5 FEM E 1CF46-15-8
I raccordi Parkrimp No-Skive per media pressione di Parker - serie 46 - sono raccordi idraulici permanenti a crimpare che consentono un rapido assemblaggio con la nostra famiglia di crimpatrici Parkrimp. L'assemblaggio di tubi e raccordi No-Skive non richiede la rimozione della copertura esterna del tubo. In questo modo si eliminano i guasti prematuri del tubo idraulico causati da una giunzione troppo lunga o corta. I raccordi della serie 46 hanno una placcatura priva di cromo 6 e vengono utilizzati con i tubi idraulici a treccia metallica Parker, come Elite No-Skive con copertura standard, resistente o super resistente, i tubi No-Skive Compact per la pulizia dell'acqua, i tubi No-Skive Compact Rail con copertura ignifuga, i tubi No-Skive Compact Twin a pressione costante con raggio di curvatura stretto e molti altri. Parker Hannifin soddisfa anche i requisiti delle norme SAE J1273 e ISO 17165-2, che prestano particolare attenzione all'abbinamento del tubo con i raccordi e alla loro compatibilità comprovata dal produttore.
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Dimensione attacco 1: 12,7 mm I.D. tubo, 1/2 pollice I.D. tubo, -8 (dimensione)
Dimensione attacco 1: -8 dimensione
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M22x1,5 mm
Dimensione attacco 2: 15 mm
Tipo attacco 2: Femmina, metrica L, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di raccordo 2: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 37 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza di caduta: 43 mm (vedi legenda disegni E)
Lunghezza raccordo: 61 mm (vedi legenda disegni A)
Dimensione esagonale: 27 mm (vedi legenda disegni W)
Industria: Macchine industriali, macchine fuoristrada, trasporti
Pressione massima di esercizio: 31,5, 315
Tipo di attacco: DKOL
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWE-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 15
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Dimensione attacco 1: 12,7 mm I.D. tubo, 1/2 pollice I.D. tubo, -8 (dimensione)
Dimensione attacco 1: -8 dimensione
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M22x1,5 mm
Dimensione attacco 2: 15 mm
Tipo attacco 2: Femmina, metrica L, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di raccordo 2: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 37 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza di caduta: 43 mm (vedi legenda disegni E)
Lunghezza raccordo: 61 mm (vedi legenda disegni A)
Dimensione esagonale: 27 mm (vedi legenda disegni W)
Industria: Macchine industriali, macchine fuoristrada, trasporti
Pressione massima di esercizio: 31,5, 315
Tipo di attacco: DKOL
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWE-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 15
Punti di forza
Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce agli utenti finali una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza unita alla più lunga durata del prodotto finale
La tecnologia No-Skive offre agli assemblatori il processo di produzione più semplice, efficiente e sicuro.
La tecnologia No-Skive offre agli assemblatori il processo di produzione più semplice, efficiente e sicuro.
Applicazioni
Tutte le macchine per l'edilizia;Macchine per lo stampaggio a iniezione di grandi dimensioni;Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura;Macchine per la movimentazione dei container;Pulitori ad alta pressione;Macchine per la carta
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo no-skive |
|---|---|
| Connessione 1 | female metric l - swivel (24° cone with o‑ring) — 90° elbow (dkol) '' |
| Materiale | acciaio |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Esecuzione | 46 |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Diametro di filettatura | 22 mm |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione