CX2424FP45 RACC.CP2424FP45/B T.11/2-FP11/2 W.P.:185 BAR

RACCORDI A FLANGIA SAE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFPP424L
Rubix:999190900045738
CX2424FP45 RACC.CP2424FP45/B T.11/2-FP11/2 W.P.:185 BAR

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 11 1/2 ''
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CX2424FP45 RACC.CP2424FP45/B T.11/2-FP11/2 W.P.:185 BAR


RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2 Orientamento:45° Pressione:185 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 11 1/2 ''
Materialeacciaio
Esecuzione45°
Diametro esterno del tubo63,5 mm
Diametro di filettatura38,1 mm
Pressione185 bar
47,10 IVA esclusa
/ Unità
57,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore