Riferimenti
Hydro:CH20FOS30S
Rubix:999190900044077


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CH20FOS30S W.P.:325 BAR CH20FOS30S
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:M42X2 Orientamento:45° Pressione:325 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 325 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione