RACC.CX0304NPT T.3/16-M.1/4 W.P.:350 BAR CX0304NPT
RACCORDI MASCHIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX0304NPT
Rubix:999190900044524


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CX0304NPT T.3/16-M.1/4 W.P.:350 BAR CX0304NPT
RACCORDO MASCHIO Diametro Interno Tubo Pollici:3/16" Diametro Attacco:1/4" NPT Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 4,8 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione