Riferimenti
Parker:10148-6-6
Rubix:999200100081142
Produttore:10148-6-6


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo rigido diritto |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 in - 18 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : AGN DN10 E 10148-6-6
I raccordi Parkrimp No-Skive Parker per media pressione serie 48 sono raccordi idraulici permanenti a crimpare che consentono un rapido assemblaggio con la nostra famiglia di crimpatrici Parkrimp. L'assemblaggio del tubo e dei raccordi No-Skive non richiede la rimozione della copertura esterna del tubo. In questo modo si eliminano i guasti prematuri del tubo idraulico causati da una giunzione troppo lunga o corta. I raccordi della serie 48 hanno una placcatura priva di cromo 6 e vengono utilizzati con i tubi idraulici a treccia metallica Parker, come Global Core con copertura standard, resistente o super resistente, Elite No-Skive con copertura standard, resistente o super resistente, tubi No-Skive Compact per la pulizia dell'acqua, tubi No-Skive Compact per rotaie con copertura ignifuga, tubi idraulici conformi a EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, tubi di aspirazione e ritorno conformi a SAE 100R4 e molti altri. Parker Hannifin soddisfa anche i requisiti delle norme SAE J1273 e ISO 17165-2, che prestano particolare attenzione all'abbinamento del tubo con i raccordi e alla loro compatibilità comprovata dal produttore.
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 9,5 mm, 3/8 di pollice, -6 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: filettatura da 3/8"-18 pollici
Tipo attacco 2: Maschio, NPTF, rigido
Tipo di attacco 2: Tubo NPTF maschio - rigido
Lunghezza raccordo: 31 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 54 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensione del tubo: 19 mm (vedi legenda disegni H)
Diametro interno del tubo: -6
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchinari fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 690, 69,0
Dimensione attacco: 3/8"
Tipo di attacco: AGN
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: SAE J476A / J516
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 9,5 mm, 3/8 di pollice, -6 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: filettatura da 3/8"-18 pollici
Tipo attacco 2: Maschio, NPTF, rigido
Tipo di attacco 2: Tubo NPTF maschio - rigido
Lunghezza raccordo: 31 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 54 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensione del tubo: 19 mm (vedi legenda disegni H)
Diametro interno del tubo: -6
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchinari fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 690, 69,0
Dimensione attacco: 3/8"
Tipo di attacco: AGN
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: SAE J476A / J516
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Punti di forza
Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce una combinazione approvata e sicura
e la massima qualità e sicurezza combinata con la più lunga durata del prodotto finale
per gli utenti finali.
La tecnologia No-Skive offre agli assemblatori il processo produttivo
più semplice, efficiente e sicuro.
e la massima qualità e sicurezza combinata con la più lunga durata del prodotto finale
per gli utenti finali.
La tecnologia No-Skive offre agli assemblatori il processo produttivo
più semplice, efficiente e sicuro.
Applicazioni
Tutte le macchine per l'edilizia;Grandi macchine per lo stampaggio a iniezione;Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura;Macchine per la movimentazione dei container;Idropulitrici ad alta pressione;Macchine per la carta;Macchine per l'edilizia;Stampaggio a iniezione;Trasporti;Silvicoltura e agricoltura;Movimentazione dei materiali;Pasta e carta
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo rigido diritto |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 in - 18 '' |
| Materiale | acciaio |
| Esecuzione | 48 |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione