CX1208MG RACC.CX1208MG T.3/4-M.1/2 W.P.:350 BAR
RACCORDI MASCHIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPMG08G
Rubix:999190900045309


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1208MG RACC.CX1208MG T.3/4-M.1/2 W.P.:350 BAR
RACCORDO MASCHIO Diametro Interno Tubo Pollici:3/4" Diametro Attacco:1/2" Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 19,1 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore