CX0806FGP90 RACC.CP0806FG90 T.1/2-F.3/8 W.P.:415 BAR
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPG906E
Rubix:999190900045001


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX0806FGP90 RACC.CP0806FG90 T.1/2-F.3/8 W.P.:415 BAR
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1/2" Diametro Attacco:3/8" Orientamento:90° Pressione:415 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Pressione | 415 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore