RACC.CS3232FP90 T.2 -FP 2 W.P.:345 BAR CS3232FP90
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CS3232FP90
Rubix:999190900044493


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 2 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS3232FP90 T.2 -FP 2 W.P.:345 BAR CS3232FP90
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:2" Diametro Attacco:2" Orientamento:90° Pressione:345 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 2 '' |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro esterno del tubo | 51 mm |
| Diametro di filettatura | 50,8 mm |
| Pressione | 345 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore