RACC.CS20FOS30S/90 T.1 1/4 DIN.30S M42X2 W.P.:325 BAR CS20FOS30S90
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFS930SI
Rubix:999190900044399


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS20FOS30S/90 T.1 1/4 DIN.30S M42X2 W.P.:325 BAR CS20FOS30S90
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:M42X2 Orientamento:90° Pressione:325 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 325 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore