RACC.CS3232FGO T.2 -F.2 W.P.:250 BAR CS3232FGO
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CS3232FGO
Rubix:999190900044471


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS3232FGO T.2 -F.2 W.P.:250 BAR CS3232FGO
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:2" Diametro Attacco:2" Orientamento:DIRITTO Pressione:250 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 50,8 mm |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore