DKOL 90 DN10 M18X1ARTICOLO5 FEM E 1CF46-12-6

Hannifin Montaggio no-skive

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:1CF46-12-6
Rubix:999200100084298
Produttore:1CF46-12-6
DKOL 90 DN10 M18X1ARTICOLO5 FEM E 1CF46-12-6

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo no-skive
Connessione 13/8' ''
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DKOL 90 DN10 M18X1ARTICOLO5 FEM E 1CF46-12-6


I raccordi Parkrimp No-Skive per media pressione di Parker - serie 46 - sono raccordi idraulici permanenti a crimpare che consentono un rapido assemblaggio con la nostra famiglia di crimpatrici Parkrimp. L'assemblaggio di tubi e raccordi No-Skive non richiede la rimozione della copertura esterna del tubo. In questo modo si eliminano i guasti prematuri del tubo idraulico causati da una giunzione troppo lunga o corta. I raccordi della serie 46 hanno una placcatura priva di cromo 6 e vengono utilizzati con i tubi idraulici a treccia metallica Parker, come Elite No-Skive con copertura standard, resistente o super resistente, i tubi No-Skive Compact per la pulizia dell'acqua, i tubi No-Skive Compact Rail con copertura ignifuga, i tubi No-Skive Compact Twin a pressione costante con raggio di curvatura stretto e molti altri. Parker Hannifin soddisfa anche i requisiti delle norme SAE J1273 e ISO 17165-2, che prestano particolare attenzione all'abbinamento del tubo con i raccordi e alla loro compatibilità comprovata dal produttore.
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Dimensione attacco 1: tubo da 9,5 mm, tubo da 3/8 di pollice, -6 (dimensione)
Dimensione attacco 1: -6
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M18x1,5 mm
Dimensione attacco 2: 12 mm
Tipo attacco 2: Femmina, L metrica, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di raccordo 2: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 36 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza di caduta: 35 mm (vedi legenda disegni E)
Lunghezza raccordo: 58 mm (vedi legenda disegni A)
Dimensione esagonale: 22 mm (vedi legenda disegni W)
Industria: Macchine industriali, macchine fuoristrada, trasporti
Pressione massima di esercizio: 35,0, 350
Tipo di attacco: DKOL
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWE-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 12

Punti di forza

Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce agli utenti finali una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza unita alla più lunga durata del prodotto finale
La tecnologia No-Skive offre agli assemblatori il processo di produzione più semplice, efficiente e sicuro.

Applicazioni

Tutte le macchine per l'edilizia;Macchine per lo stampaggio a iniezione di grandi dimensioni;Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura;Macchine per la movimentazione dei container;Pulitori ad alta pressione;Macchine per la carta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo no-skive
Connessione 13/8' ''
Materialeacciaio
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima105 °C
Esecuzione46
Diametro esterno del tubo12 mm
Diametro di filettatura18 mm
Pressione350 bar
Codice doganale73269098
€ 20,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione