TFPP924L RACC.CP2424FP90/B T.11/2-FP11/2
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPP924L
Rubix:999190900049219


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : TFPP924L RACC.CP2424FP90/B T.11/2-FP11/2
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2 Orientamento:90° Pressione:185 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 38,1 mm |
| Pressione | 185 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore