RACC.CP0505MI T.5/16'M.1/2' W.P.:350 BAR CX0505MI
RACCORDI MASCHIO JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPMI05C
Rubix:999190900044738

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0505MI T.5/16'M.1/2' W.P.:350 BAR CX0505MI
RACCORDO MASCHIO JIC Diametro Interno Tubo Pollici:5/16" DIametro Attacco:1/2" Pressione:350 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Diametro di filettatura | 7,9 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore