CX0608FRS90C RACC.CP0608FRS90B T.3/8- F.13/16 W.P.:450 BAR
RACCORDI FEMMINA SEDE PIANA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPFR908D
Rubix:999190900044902


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX0608FRS90C RACC.CP0608FRS90B T.3/8- F.13/16 W.P.:450 BAR
RACCORDO FEMMINA SEDE PIANA Diametro Interno Tubo (Pollici):3/8" Diametro Attacco:13/16"-16 Orientamento:90° Pressione:450 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Diametro di filettatura | 9,5 mm |
| Pressione | 450 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore