CX3232FIP90 RACC.CP3232FI90/B T.2-F.2 1/2' W.P.:175 BAR
RACCORDI FEMMINA JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX3232FIP90
Rubix:999190900045790


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX3232FIP90 RACC.CP3232FI90/B T.2-F.2 1/2' W.P.:175 BAR
RACCORDO FEMMINA JIC Diametro Interno Tubo [Pollici]:2" Diametro Attacco:2"1/2-12 Orientamento:90° Pressione:175 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 50,8 mm |
| Pressione | 175 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione