CX1216FGP RACC.CX1216FGP T.3/4-F.1 W.P.:280 BAR
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPG16G
Rubix:999190900045381


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1216FGP RACC.CX1216FGP T.3/4-F.1 W.P.:280 BAR
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:3/4" Diametro Attacco:1" Orientamento:DIRITTO Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 19,1 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore