RACC.CX05MM12S T.5/16 DIN.12S M20X1,5 W.P.:350 BAR CX05MM12S
RACCORDI MASCHIO DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPM12SC
Rubix:999190900044830

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CX05MM12S T.5/16 DIN.12S M20X1,5 W.P.:350 BAR CX05MM12S
RACCORDO MASCHIO DIN2353 Diametro Interno Tubo [Pollici]:5/16" Per raccordo DIN:12S Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 7,9 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore