CX2438ET RACC.CP2438ET/B T.11/2-D.38 W.P.:185 BAR
TUBETTI LISCI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX2438ET
Rubix:999190900045765

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX2438ET RACC.CP2438ET/B T.11/2-D.38 W.P.:185 BAR
TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/2 Diametro Attacco:38 mm Pressione:185 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 38,1 mm |
| Pressione | 185 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore