RACC.CP0606FI90/B T.3/8F.9/16 W.P.:350 BAR CX0606FIP90
RACCORDI FEMMINA JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPI906D
Rubix:999190900044860


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0606FI90/B T.3/8F.9/16 W.P.:350 BAR CX0606FIP90
RACCORDO FEMMINA JIC Diametro Interno Tubo [Pollici]:3/8" Diametro Attacco:9/16"-18 Orientamento:90° Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 9,5 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione