RACC.CP03MM06L T.3/16 DIN.06L M12X1,5 W.P.:280 BAR CX03MM6L

RACCORDI MASCHIO DIN2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFPM06LA
Rubix:999190900044556

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo maschio din2353
Connessione 13/16 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CP03MM06L T.3/16 DIN.06L M12X1,5 W.P.:280 BAR CX03MM6L


RACCORDO MASCHIO DIN2353 Diametro Interno Tubo [Pollici]:3/16" Per raccordo DIN:06L Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo maschio din2353
Connessione 13/16 ''
Materialeacciaio al carbonio
Diametro di filettatura4,8 mm
Pressione280 bar
1,70 IVA esclusa
/ Unità
2,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore