CX0808FP45 RACC.CP0808FP45/B T.1/2- FP.1/2 W.P.:415 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPP408E
Rubix:999190900045038


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX0808FP45 RACC.CP0808FP45/B T.1/2- FP.1/2 W.P.:415 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1/2" Diametro Attacco:1/2" Orientamento:45° Pressione:415 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Pressione | 415 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore