AISI 316-FEMMINA DIRITTA GAS 2 X T.2 BSPSF3232
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
MCS:BSPSF3232
Rubix:999221205036799
Documenti
Dettagli del prodotto : AISI 316-FEMMINA DIRITTA GAS 2 X T.2 BSPSF3232
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:2" Diametro Attacco:2" Orientamento:DIRITTO Pressione:175 bar Materiale:ACCIAIO INOX
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | aisi 316-femmina diritta gas 2 x t.2 |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

