CX20MM35L RACC.CX20MM35L T.11/4 DIN.35L M45X2 W.P.:100 BAR
RACCORDI MASCHIO DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPM35LI
Rubix:999190900045713

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX20MM35L RACC.CX20MM35L T.11/4 DIN.35L M45X2 W.P.:100 BAR
RACCORDO MASCHIO DIN2353 Diametro Interno Tubo [Pollici]:1"1/4 Per raccordo DIN:35L Pressione:100 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 100 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore