CX16MM30S RACC.CX16MM30S T.1 DIN.30S M42X2 W.P.:280 BAR
RACCORDI MASCHIO DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPM30SH
Rubix:999190900045609

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX16MM30S RACC.CX16MM30S T.1 DIN.30S M42X2 W.P.:280 BAR
RACCORDO MASCHIO DIN2353 Diametro Interno Tubo [Pollici]:1" Per raccordo DIN:30S Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore