CX1616FGP90 RACC.CP1616FG90/B T.1-F.1 W.P.:280 BAR
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPG916H
Rubix:999190900045500


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1616FGP90 RACC.CP1616FG90/B T.1-F.1 W.P.:280 BAR
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:1" Orientamento:90° Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore