RACC.CS3232FL45 T.2 -FL 2 W.P.:210 BAR CS3232FL45

RACCORDI A FLANGIA SAE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:CS3232FL45
Rubix:999190900044481
RACC.CS3232FL45 T.2 -FL 2 W.P.:210 BAR CS3232FL45

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 12 ''
Materialeacciaio zincato (senza cromo vi)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CS3232FL45 T.2 -FL 2 W.P.:210 BAR CS3232FL45


RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:2" Diametro Attacco:2" Orientamento:45° Pressione:210 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 12 ''
Materialeacciaio zincato (senza cromo vi)
Esecuzione45°
Diametro esterno del tubo71,4 mm
Diametro di filettatura50,8 mm
Pressione210 bar
65,43 IVA esclusa
/ Unità
79,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore