CX10FOS18L45 RACC.CP10FOS18L/45B T.5/8 DIN.18L M26X1,5 W.P.:210 BAR
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFP418LF
Rubix:999190900045282


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX10FOS18L45 RACC.CP10FOS18L/45B T.5/8 DIN.18L M26X1,5 W.P.:210 BAR
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:5/8" Per raccordo DIN:18L Orientamento:45° Pressione:210 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 15,9 mm |
| Pressione | 210 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore