Riferimenti
Hydro:TFBP316
Rubix:999190900043841

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | bussola a pressare per r3 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : BUSSOLA PRESSARE R3 1 BP316
BUSSOLA Tipologia:PRESSARE Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Interno Tubo:25.40 mm Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bussola a pressare per r3 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore