CX1012FIP RACC.CP1012FI T.5/8-F.1 1/16 W.P.:350 BAR
RACCORDI FEMMINA JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPI12F
Rubix:999190900045237


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1012FIP RACC.CP1012FI T.5/8-F.1 1/16 W.P.:350 BAR
RACCORDO FEMMINA JIC Diametro Interno Tubo [Pollici]:5/8" Diametro Attacco:1"1/16-12 Orientamento:DIRITTO Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 15,9 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore