CX06FOS15L45 RACC.CP06FOS15L/45B T.3/8 DIN.15L M22X1,5 W.P.:280 BAR
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFP415LD
Rubix:999190900044971


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX06FOS15L45 RACC.CP06FOS15L/45B T.3/8 DIN.15L M22X1,5 W.P.:280 BAR
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:3/8" Per raccordo DIN:15L Orientamento:45° Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 9,5 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore