CX1210FIP RACC.CP1210FI T.3/4'-F.7/8' W.P.:350 BAR
RACCORDI FEMMINA JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPI10G
Rubix:999190900045315


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1210FIP RACC.CP1210FI T.3/4'-F.7/8' W.P.:350 BAR
RACCORDO FEMMINA JIC Diametro Interno Tubo [Pollici]:3/4" Diametro Attacco:7/8"-14 Orientamento:DIRITTO Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 19,1 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore